グリスガン 先端のおすすめ人気ランキング

2026/03/17更新
115件の「グリスガン 先端」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリースロックカプラ」、「チャックノズル」、「狭所用ストレートノズル」などの商品も取り扱っております。
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用 接続口径 NPT1/8 タイプ チャッキング付・ハイドロリックニップル用
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手動式グリースガン専用。 接続角45°、必要箇所でスイベルロックできます。 360°回転スイベル付。
適合 【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20 エスコ品番 EA991CN-104 危険物の類別 非危険物
1個
5,930 税込6,523
当日出荷

さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8
危険物の類別 非危険物
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドグリースガン用の精密ノズルです。先端が細く、ニップル以外の場所への注入に便利です。
用途グリースガン用ノズル。 材質 長さ(mm) 130 接続口径 PT1/8 全長(mm) 約130 ねじ径 1/8PT×28山 危険物の類別 非危険物
1個
799 税込879
当日出荷

コードレスグリースガン JTAE911用のオプション部品です。 1アクションで、グリースニップルに固定/解除が可能です。
危険物の類別 非危険物
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

手動式グリースガン専用。 大小のコネクター付
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに 仕様 90°カプラー 適合 【グリースガン】かみ込み式カプラーに接続可能 エスコ品番 EA991CN-103 寸法(mm) 78×30 危険物の類別 非危険物
1個
4,890 税込5,379
当日出荷

レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
種別 ボタンヘッドフィッティング用(SPK-20C大用、SPK-2C標準用) ノズル接続径 R1/8 材質 主にPU 接続口径 R1/8 危険物の類別 非危険物
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
全長(mm) 355 質量(g) 240 トラスコ品番 112-5711 種別 ピンタイプフィッティング用 材質 主にNBR、C3604B 長さ(mm) 355 接続口径 R1/8 ノズル接続径 R1/8 アズワン品番 64-9537-83 危険物の類別 非危険物
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ハンドグリースガン用のアングルノズルです。先端に緩やかな角度がついているので、ニップルにガンを合わせやすく注入が楽に行えます。
用途グリースガン用ノズル。 全長(mm) 約175 材質(本体) 危険物の類別 非危険物
1個
589 税込648
当日出荷

仕様 ヤマダ GLC-70 トラスコ品番 854-9168 材質 スチール 長さ(mm) 89.6 接続口径 Rc1/8 質量(g) 100 先端径(mm) Φ16 耐圧(MPa) 69 接続 Rc1/8 危険物の類別 非危険物
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ専用 タイプ チャッキングなし 形状 狭所用ストレート 接続口径 NPT1/8 全長(mm) 120
1個
379 税込417
当日出荷

狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です 容量(g) 400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め) 取付口 メス 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドグリースガン用のチャック式ストレートノズルです。ノズル先端がチャック式になっていて、しっかりと固定出来るので、楽に充填作業が行えます。
用途グリースガン用ノズル。 材質 長さ(mm) 175 接続口径 PT1/8 全長(mm) 約175 ねじ径 1/8PT×28山 危険物の類別 非危険物
1個
559 税込615
当日出荷

1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



専用ノズルを付替えることにより、LMガイドの小型形番から大型形番まで給脂が可能です。小型LMガイド用には専用のアタッチメントが用意されており、形番やスペースによりアタッチメントを選定し給脂することができます。グリースガンにはスリット窓を設けてあるため、グリース残量の確認が容易です。
接続口径 PT1/8 全長(mm) 235(ノズル含まず) 質量(g) 480(ノズル付き、グリース含まず) 容量(g) 70 動作方式 レバー式 最大吐出圧力(MPa) 19.6 吐出量(mL/ストローク) 0.6 充填方法 カートリッジ 適合グリース THKオリジナルグリース 危険物の類別 非危険物 取扱説明書 (0.3MB)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

420mLカートリッジ(蛇腹タイプ)専用のレバータイプハンドグリースガンです。 カートリッジのセットは簡単でスピーディに行え、手を汚すことがなく、グリースへのゴミ・砂等の混入の心配もありません。 各種のノズル・マイクロホースが使用できます。
適合グリース NLGI No.0~No.2 最大吐出圧力(MPa) 50 接続口径 Rc1/8 容量(mL) 400 充填方法 カートリッジ専用 動作方式 手動レバータイプ 吐出量(mL) 0.93/ストローク 最大圧力(MPa) 50 質量(kg) 1.68 全長(mm) 395 形式 レバー式 油槽径(Φmm) 60.5 ノズル接続径 R1/8 危険物の類別 非危険物
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)